| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-206862 Herst.-Nr.: A4 563-04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reaktionsgefäß-Ständer Zweireihiger, autoklavierbarer Reaktionsgefäß-Ständer für Laborproben. Im Reaktionsgefäß-Stativ können 100 x 1,5 ml Reaktionsgefäße mit geschlossenem oder 50 Reaktionsgefäße mit offenem Deckel aufgenommen werden. Jedes Gestell ist alphanumerisch identifiziert zum leichteren Auffinden der Proben. Eine Verwendung ist sowohl im trockenen Zustand, im Wasserbad als auch im Gefrierschrank möglich. Produktinformationen zum Reaktionsgefäß-Ständer - Farbe blau
- Platz für 100 Gefäße mit 1,5 ml Volumen
- Maße 262 x 108 x 45 mm
- 2-lagiger Reaktionsgefäß-Ständer mit 100 Bohrungen
- Material Polypropylen (auch für Wasserbad und Gefrierschrank geeignet)
- Stapelbar, auch im gefüllten Zustand
- Mit Flächen für Barcodeetiketten auf jeder Seite
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reaktionsgefäß-Ständer, Gestell, blau, praktisch, autoklavierbar, trocken, Wasserbad, Gefrierschrank, Stativ, alphanumerisch identifiziert, Proben, 100 Bohrungen, 1, 5 ml, Reaktionsgefäße |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,93* | € 16,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,90* | ab € 35,13* | € 47,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|