Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curetten Faroderm 7 mm steril 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-206944
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I4 807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chirurgieinstrument
Hautprobenentnehmer
Hautentfernung
Warzenentferner

Faroderm Curette

Faroderm Hautküretten sind in verschiedenen Größen erhältlich, von 4 mm bis 7 mm. Die Instrumente zur Kürettage haben eine extrem scharfe Schneide. Sie sind vielseitig einsetzbar, z. B. für die Curettage bei der medizinischen Fuß- und Nagelpflege. Mithilfe des praktischen Griffes kann auch an besonders kleinen Stellen gezielt und genau geschabt und gekratzt werden. Die Nagelmodellage und die Entfernung der Nagelhaut werden erleichtert. Punktuelle Ausbesserungen können durch präzises und kontrolliertes Schneiden vorgenommen werden, zum Entfernen oder Formen. Sterilisiert wurden die Hautküretten mit Gamma-Strahlen, ohne Einsatz von Ethylenoxid.

Produktinformationen zu Faroderm Curette

  • Hautkürette Ø 7 mm
  • Steriles Einmalinstrument mit Schutzkappe
  • Einseitig und extrem scharf geschliffene Schnittkante aus gehärtetem Edelstahl
  • Ergonomischer Penholder-Griff mit Fingermulden
  • Für eine präzise und schonende Gewebeentfernung
Anwendungsbereiche von Faroderm Curette
  • Basalzellkarzinomen
  • Vulgären Warzen
  • Seborrhoischen Warzen
  • Mollusca contagiosa
  • Solaren Keratosen
  • Epidermalen Nävi
  • Nävus sebaceus
  • Zur Gewebsentnahme für diagnostische Zwecke
  • Zum chirurgischen Debridement
Weitere Informationen:
PZN:
11293755
Weitere Suchbegriffe: Skalpell, Podologiebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,67*
€ 53,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,88*
€ 49,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,02*
€ 46,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,67*
€ 44,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,46*
€ 44,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,38*
€ 37,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.