| |
|
| Artikel-Nr.: 537-207012 Herst.-Nr.: N9300012 EAN/GTIN: 6007645000505 |
| |
|
| | |
| Burnshield® Rescue Kit
Tragbar, professionell und umfassend - wenn Verbrennungen ein großes Risiko darstellen, sollte das spezielle Burnshield® Rescue Kit nicht fehlen.
Produktinformationen zum Brandschutz-Set - 1 Burnshield® Rescue Kit
- Mit Nylon-Tragetasche rot 14,5 x 11,5 x 32 cm
- Umfangreiche Ausrüstung zur Versorgung von Verbrennungsopfern
- Gebrauchsfertige Brandwunden-Versorgung für Rettungsdienste, Feuerwehren, Firmen, Behörden, Schulen, Kindergärten, Restaurants, Hotels, Großküchen u. v. m.
- Inhalt im Set:
- 1 Bereitschaftstasche aus Nylon rot
- 2 Kompressen 10 x 10 cm
- 2 Kompressen 20 x 20 cm
- 1 Kompressen 60 x 40 cm
- 1 Soft 1 selbstklebender Verband
- 1 Gelbinden 2,5 x 50 cm
- 1 Gelbinden 5 x 100 cm
- 1 Hydrogel-Spray 125 ml
- 1 Rettungsdecke gold/silber für Erwachsene
- 2 Fixierbinden 5 cm x 2 m
- 1 Folienpflaster
- 1 Verbandschere
- 1 Paar Latex-Handschuhe
Weitere Informationen: | | Typ: | Notfalltaschen | PZN: | 05948904 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brandwunden set, Erste Hilfe, Hydrogel, Hydrospray, Burnshield, Verbrennungen, Responder Kit |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,40* | € 25,68* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 18,68* | € 26,10* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 36,29* | € 47,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|