Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trendmoor Therapiekissen Kältetherapie 13 x 11 cm 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-210004
Hersteller:
     trendmoor
Herst.-Nr.:
     0097
EAN/GTIN:
     4250194300974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moor-Packung
Moorkissen
Moorkompresse
Moorpackung

Moorwichtel Thermophysikalisches Therapiekissen

Kissen mit 100 % Moor für die lokale Wärmetherapie, als Warmpackung sowie für die lokale Kältetherapie

  • die Moorkissen mit Haut aus Spezial-Weichfolie frei von Schwermetallen und gesundheitsgefährdeten Stoffen
  • einfache Anwendung der Therapiekissen in Praxis oder bei Hausbesuch
  • bei Warmanwendung einfache Erwärmung im Wasserbad oder Mikrowelle
  • bei Kaltanwendung Abkühlung im Kühlschrank, nicht im Eisfach
  • 13x11 cm
  • 2 Stück  

Weitere Hinweise zu den Moorwichtel Therapiekissen in der Produkt-PDF  

Weitere Informationen:
Maße:
13x11 cm
Weitere Suchbegriffe: moor packung, Moorwichtel, Moor, Wärmetherapie, Wärmepackung, Wärmekissen, Thermophysikalisches Therapiekissen, Kühlkissen, Kältekissen, Kryotherapie, Cryotherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.