Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambu® Ambu PEEP-Ventil 20 mit Konnektor 30 mm Zubehör für Beatmungsbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-237068
Hersteller:
     Ambu
Herst.-Nr.:
     A000213000
EAN/GTIN:
     5707480029686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beatmungshilfe
Notfallbeatmung
Sauerstoffversorgung
Rettungsbedarf

Ambu PEEP-Ventil 20, Konnektor 30mm

PEEP-Ventil für die Anwendung an CPAP-Systemen, Beatmungsbeuteln sowie für alle automatischen Beatmungsgeräte. Durch die Einstellung eines PEEP-Niveaus fällt nach der Exspiration der Druck in der Lunge nicht auf das Druckniveau der Umgebung ab, sondern verbleibt auf dem höheren Niveau. Ein Zusammenfallen oder Verkleben der Alveolen wird somit vermieden, bereits verklebte Alveolen können teilweise geöffnet werden.

Produktspezifikationen der PEEP-Ventile

  • Arbeitsbereich des Ambu PEEP-Ventils 20 zwischen 1,5-20cm Wassersäule
  • Einsatz bei Lungenödem, Beinahe-Ertrinken, Inhalation von Reizgasen, CO-Vergiftungen, Aspiration und Schock-Merkmale
  • Ventil ohne zusätzlichen Adapter anschließbar
  • Abmessungen Länge 65mm, Ø 45mm, Gewicht 40g, Konnektor 30mm  
  • Liefereinheit 1 Stück Mehrweg PEEP-Ventil 
Weitere Informationen zum PEEP-Ventil 20 von Ambu in der Produkt-PDF



Weitere Informationen:
Ausführung:
1,5-20 cm Wassersäule
Weitere Suchbegriffe: Notfallmaske
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,93*
€ 254,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,89*
€ 249,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,65*
€ 234,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ambu
304002000
ab € 292,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.