Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambu® Ambu Notfallrucksack SMALL Cordura 7 Module+Außentasche Rettungstasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-237074
Hersteller:
     Ambu
Herst.-Nr.:
     000059931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
Erste-Hilfe-Rucksack leer

Ambu Notfallrucksack Small

Notfallrucksack ungefüllt für die individuelle und flexible Ausrüstung.  Der Notfallrucksack Small verfügt über ein großes Hauptfach, in dem die beiliegenden sieben Modultaschen (Gewebetaschen mit Klarsichtdeckel) individuelle positioniert und befestigt werden können. Außen ist eine weitere Tasche aufgebracht, die weiteres Material aufnehmen kann. Der Rucksack kann zusätzlich zu den Schultergurten auch mit den verstärkten Haltegriffen getragen werden.

Weitere Spezifikationen zum Notfallrucksack:

  • Gurte und Bänder bestehen aus Polypropylen
  • Abmessungen des Erste-Hilfe-Rucksacks 500x400x150mm, Gewicht: 2.100g
  • Material: spritzwasserfestes Polyamid (Cordura)
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
100% Polyamid
PZN:
00852619
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,16*
€ 378,98*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,72*
€ 455,65*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,98*
€ 450,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,91*
€ 441,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 370,33*
€ 440,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,21*
€ 413,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 346,66*
€ 412,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 346,11*
€ 411,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,40*
€ 405,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 339,86*
€ 404,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,16*
€ 382,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ambu
000062071
ab € 295,57*
Sonstiges
Heine Optotechnik
D-001.70.110
ab € 122,85*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,37*
Sonstiges
AMPri
09801
ab € 1,87*
Sonstiges
AMPri
09450
ab € 0,61*
Sonstiges
Meditrade
00981D
ab € 2,55*
Sonstiges
Euronda
217504
ab € 6,71*
Sonstiges
Ambu
000101000
ab € 169,15*
Sonstiges
Weber & Weber
L50N-50-BLAU
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.