Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambu PEEP-Ventil 10 mit Konnektor 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-237112
Hersteller:
     Ambu
Herst.-Nr.:
     A000138000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PEEP-Ventil
peep ventil

Ambu PEEP-Ventil 10, Konnektor 18mm

PEEP-Ventil für die Anwendung an CPAP-Systemen, Beatmungsbeuteln sowie für alle automatischen Beatmungsgeräte. Durch die Einstellung eines PEEP-Niveaus fällt nach der Exspiration der Druck in der Lunge nicht auf das Druckniveau der Umgebung ab, sondern verbleibt auf dem höheren Niveau. Ein Zusammenfallen oder Verkleben der Alveolen wird somit vermieden, bereits verklebte Alveolen können teilweise geöffnet werden.

Produktspezifikationen der PEEP-Ventile

  • Arbeitsbereich des Ambu PEEP-Ventils 10 zwischen 0-10cm Wassersäule
  • Einsatz bei Lungenödem, Beinahe-Ertrinken, Inhalation von Reizgasen, CO-Vergiftungen, Aspiration und Schock-Merkmale
  • Ventil ohne zusätzlichen Adapter anschließbar
  • Abmessungen Länge 65mm, Ø 45mm, Gewicht 40g, Konnektor 18mm  
  • Liefereinheit 1 Stück Mehrweg PEEP-Ventil 
Weitere Informationen zum PEEP-Ventil 10 von Ambu in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Typ:
Ventil 10
Ausführung:
Konnektor 18 mm
PZN:
02476089
Weitere Suchbegriffe: Beatmungshilfe, Notfallbeatmung, Sauerstoffversorgung, Rettungsbedarf, Notfallmaske
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 181,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ambu
304009000
€ 417,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.