Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambu® Ambu Einweg-Gesichtsmaske für Säuglinge Beatmungsmaske


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-237116
Hersteller:
     Ambu
Herst.-Nr.:
     000252052
EAN/GTIN:
     5707480021703
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anästhesiemaske
Beatmungsmaske
Klarsichtmaske
Narkosemaske

Ambu Einweg-Gesichtsmaske

Einweg-Gesichtsmaske entwickelt für die Oxygenierung von Patienten und den Gebrauch mit manuellen und automatischen Beatmungsbeuteln; Kreuzinfektionen werden vermieden

Produktspezifikationen der Gesichtsmasken

  • Einwegmasken für die tägliche Anwendung in der Anästhesie, CPAP-Beatmung oder in der Inhalationstherapie
  • Hakenring entfernbar
  • maximale Abdichtung durch anatomisch geformten Cuff
  • Maskendom transparent, dadurch einfache Patientenbeobachtung möglich
  • Material Polyvinylchlorid, Polykarbonat, phthalatfrei
  • Größe Säuglinge, Gewicht der Maske 14g   
  • Liefereinheit 1 Stück Einweg-Gesichtsmaske 
Weitere Informationen und eine Größenübersicht zu den Einweg-Gesichtsmasken von Ambu als PDF-Anlagen

Weitere Informationen:
Größe:
für Säuglinge
PZN:
09394153
Weitere Suchbegriffe: ambu einweg-beatmungsmaske, beatmungsmaske ambu, beatmungsmaske, Einweg-Gesichtsmaske, Einweg-Klarsichtmasken, Säuglinge, Beatmung, Intubation, Inhalationstherapie, Anästhesie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1527-0
ab € 29,00*
Sonstiges
Söhngen
0105035
ab € 4,88*
Sonstiges
3M
DMM E5621
ab € 95,21*
Sonstiges
B. Braun
9209626
ab € 6,82*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
034-0-112
ab € 36,00*
Sonstiges
B. Braun
4617053V
ab € 19,19*
Sonstiges
Söhngen
0302601
ab € 322,50*
Sonstiges
Hartmann Group
981451
ab € 1,64*
Sonstiges
Hartmann Group
2064027
ab € 2,04*
Sonstiges
Heine Optotechnik
A-132.10.118
ab € 718,31*
Sonstiges
KaWe Germany
06.22100.124
ab € 12,61*
Sonstiges
Kerma
42121
ab € 5,86*
Sonstiges
AMPri
09450
ab € 0,61*
Sonstiges
Meditrade
01013
ab € 1,49*
Sonstiges
Meditrade
00980D
ab € 1,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.