Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Blutzuckermessgerät GL44 Set mg/dl black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-240213
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     beu 46315
EAN/GTIN:
     4211125463151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutzucker Messgerät
Blutzuckermess-Set
Blutzuckermessgerät
beurer gl 40 mg/dl blutzuckermessge...

Beurer Blutzuckermessgerät GL 44

Die Bedienung des Blutzuckermessgerätes GL von Beurer ist besonders leicht. Ihr Diabetesmanagement wird durch die einfache Messwertmarkierung unterstützt. Das Gerät ist kompatibel mit der HealthManager-Software zum freien Download. Es sind verschiedene Farben und Maßeinheiten erhältlich. Zubehör kann separat dazu bestellt werden.

Produktinformationen zu Beurer Blutzuckermessgerät GL 44

  • Farbe schwarz
  • Blutzuckermaßeinheit mg/dL (Messbereich 20 bis 630 mg/dL)
  • Lieferumfang inklusive Messgerät, Stechhilfe, AST-Kappe, 10 Lanzetten, 10 Teststreifen, 2 Batterien, Etui, Gebrauchsanleitung, Kurzanleitung und Blutzucker-Tagebuch
  • Ein PC Kit ist NICHT im Lieferumfang enthalten
Funktionen des Beurer Blutzuckermessgerätes GL 44
  • Wipptaste
  • Blutmengenkontrolle
  • Plasma kalibriert
  • Soft + Safe Stechhilfe
  • Beleuchteter Streifen-Einfuhrschacht
  • Extrabreite Teststreifen
  • Beleuchtetes Display für die komfortable Messung
  • Nur 0,6 µl Blut reichen für eine Messung aus
  • Speicherung der Daten mit Datum und Uhrzeit
  • Durchschnittswertberechnung für 7, 14, 30 oder 90 Tage
  • Codefreie Teststreifen
  • Abschaltautomatik
  • PC-Schnittstelle vorhanden
  • Freier Download der HealthManager-Software
Technische Daten des Beurer Blutzuckermessgerätes GL 44
  • Abmessung Gerät 5,2 x 9,5 x 1,6 cm
  • Messdauer ca. 5 Sekunden
  • Batterien CR2032
  • 480 Speicherplätze

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Messung:
mg/dl
Farbe:
schwarz
PZN:
07586902
Weitere Suchbegriffe: blutzucker messgerät, blutzuckermessgerät beurer, Beurer, Diabetiker, Diabetes, Blutzucker, Blutzucker-Messgerät, Messgerät mit Batteriebetrieb, Insulin, GL 44, GL44, black, schwarz, Blutzuckermaßeinheit mg/dL, Messbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
beu 46413
ab € 33,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.