Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-240238 Herst.-Nr.: 64854 EAN/GTIN: 4211125648541 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EM 50 Menstrual Relax Menstrual Pad zur Linderung von Regelschmerzen ohne Medikamente. Viele Frauen kämpfen jeden Monat mit Menstruationsschmerzen. Auch Krankheiten wie Endometriose können Schmerzen verursachen. Das EM 50 Menstrual Relax von Beurer kombiniert die TENS-Technologie mit wohltuender Wärme und bietet Frauen eine diskrete und alltagstaugliche Hilfe zur Linderung von Unterleibsschmerzen. Dank des wiederaufladbaren Akkus und 15 TENS-Intensitätsstufen kannst du selbst entscheiden, wann und wo du das Pad verwendest. Produktinformationen zum Menstrual Pad - Kombination aus Wärme und TENS
- Kompakte Größe
- Einfache Handhabung und mehr Flexibilität im Alltag mit dem EM 50
- Unter der Kleidung tragbar
- Natürliche Schmerzlinderung
- Für unterwegs und zu Hause
- Wiederverwendbar
- Mit Akku
- 2 Austauschbare Gel-Pads
- 1 Wärmeprogramm, 15 TENS-Intensitätsstufen
- 6 x 20 min Anwendung pro Akkuladung
- LEDs zur Anzeige der eingestellten Funktion
- LED zur Anzeige eines niedrigen Akkustands
- Anschmiegsame ergonomische Form
- Abschaltautomatik nach 20 Minuten
- Inklusive wiederaufladbarem Akku (320 mAh)
- Geprüfte Wirksamkeit
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | PZN: | 16355099 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Muskelstimulationsgerät, Muskelstimulator, Tems-Gerät, Nervenstimulator, Nervestimulationsgerät, TENS-Gerät, Elektrotherapie-Gerät, Elektrotherapiegerät, Muskel- und Nervenstimulationsgerät, Muskel- und Nervenstimulator, Reizstrom-Gerät, Reizstromgerät, Reizstromtherapiegerät, Pflaster-Elektrode, Therapiegerät-Klebeelektrode, reizstromgerät beurer, muskel- stimulator, Menstrualpads, wärmepads, menstrual relax, menstrual pad, menstruationsbeschwerden, menstruation, unterleibsschmerzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 47,12* | € 59,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 49,21* | € 62,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 49,16* | € 62,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 56,92667* | € 65,54667* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 58,24167* | € 66,99167* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|