Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KaWe Bandmaß 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-255813
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     12.20810.001
EAN/GTIN:
     4030155007094
Suchbegriffe:
Leinen-Bandmaß
Leinenbandmaß
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
KaWe Bandmaß 150cm
 
Bandmaß zur Verwendung in medizinischen Einrichtungen
  • Maßband und Behälter aus Kunststoff
  • Rollmaß mit beidseitiger cm-Einteilung
  • Abmessungen Ø ca. 5cm
  • Bandmaß 150x0,8cm
Weitere Informationen:
Maße:
8 mm x 1,5 m
Weitere Suchbegriffe: kawe taschenbandmaß 150 cm, taschenbandmass, taschenbandmaß 1,50m, Praxisausstattung, Klinikbedarf, Meßinstrument, Größenbestimmung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 4,24*
€ 6,47*
4 Tage
55
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 10,21*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KaWe Germany
12.20811.001
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.