Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KaWe Stimmgabel c1 256 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-255836
Hersteller:
     KaWe Germany
Herst.-Nr.:
     08.13025.011
EAN/GTIN:
     4030155005946
Suchbegriffe:
Medizinische Stimmgabel
Neurologische Stimmgabel
Stimmgabel Medizin
stimmgabel medizin 256hz

KaWe Stimmgabel nach Lucae für Ohrenärzte

  • c1 256 Hz
  • mit Kunststofffuss, ohne Dämpfer
  • Stimmgabel ideal für den Ohrenarzt
  • Größe ca. 20cm


Stimmgabeln in der Medizin sind fest verbunden mit Namen wie Weber und Rinne oder Rydel Seiffer. Zu jeder sorgfältigen ganzkörperlichen Untersuchung eines Patienten gehören untrennbar auch Untersuchungen mittels Stimmgabel.

Weitere Informationen:
Ausführung:
c1 256, ohne Dämpfer
Typ:
Lucae
Weitere Suchbegriffe: medizinische stimmgabel, Nerventest, Hörtest, Stimmgabeltest, Vibrationstest, Patientendiagnostik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Servoprax
I5 727
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.