| |
|
| Artikel-Nr.: 537-255845 Herst.-Nr.: 01.13100.021 EAN/GTIN: 4030155000255 |
| |
|
| | |
| KaWe Otoskop Piccolight C inkl. 20 Ohrtrichter
Das Standard-Otoskop für die Manteltasche, Taschen-Otoskop, HNO-Instrumentarium. Die Piccolight-Familie von KaWe im Taschenformat ist leicht und zugleich robust, jetzt in den neuen Trendfarben night, sky und stone.
Eigenschaften des Otoskops Piccolight C: - Vergrößerungslupe 3-fach schwenkbar
- Otoskop mit Ventil für pneumatischen Test
- Verbindung zwischen Kopf und Batteriegriff mit Schraubgewinde
- Standardbeleuchtung 2,5V-Vakuum-Lampe
- An-/Aus-Schiebeschalter
- Ba tterie-Griff AA aus Kunststoff (für 2xMignon AA, Batterien nicht im Lieferumfang), mit Metall-Clip
- Otoskop inkl. Einweg-Ohrtrichtern (10xØ 2,5mm und 10xØ 4,0mm) und Stofftasche
Weitere Informationen: | | Ausführung: | schwarz | Länge: | 2,5 V |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 45,58* | € 60,04* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,54* | € 72,12* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 66,69* | € 81,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|