Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Rollicel Liegenrollen beschichtet 39cm x 50m 6 Rollen 2-lagiges Ärztekrepp


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-258009
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     3739-50B
EAN/GTIN:
     4250016461029
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Meditrade Rollicel Liegenabdeckung beschichtet

Ärzterollen, Liegenrollen, Ärztekrepp mit einer wasserfesten Beschichtung

2-lagige Liegenabdeckungen auf Rollen aus Zellstoff

  • Liegenrollen Farbe weiß
  • Hygienepapier aus saugfähigem Tissue
  • mikroperforierte und reißfeste Liegenschutzbezüge
  • Rollenlänge 50m, Breite 39cm
  • Liefereinheit 6 Rollen
Weitere Informationen:
Maße:
39 cm x 50 m
Ausführung:
mit Beschichtung
PZN:
11350571
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegenabdeckung 39cm x 50m, liegen abdeckrollen, liegenabdeckung weiß, Ärzterolle, Liegenrollen, Falthandtücher, Tissue, Papierhandtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 300 Meter (ab € 0,07844* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 34,08*
€ 40,56
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 31,81*
€ 37,85
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 31,77*
€ 37,81
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 29,28*
€ 34,84
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 29,25*
€ 34,81
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 29,21*
€ 34,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 28,39*
€ 33,78
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 28,08*
€ 33,42
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 23,53*
€ 28,00
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Servocomfort
G1 0230-07
ab € 20,41*
Sonstiges
Servoprax
HX 28505
ab € 13,62*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-05
ab € 19,26*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,26*
Sonstiges
Meditrade
3739-100
ab € 26,98*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 35,23*
Sonstiges
Weber & Weber
I4K33N-50-GELB
ab € 4,36*
Sonstiges
Weber & Weber
M70N-50-GRÜN
ab € 11,07*
Sonstiges
Servoprax
K7 59
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.