| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-258039 Herst.-Nr.: 90318 EAN/GTIN: 4250016460633 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gentle Skin Micro OP Handschuhe Die Gentle Skin Micro OP Handschuhe von Meditrade sind sterile puderfreie Latexhandschuhe und wurden speziell für feinchirurgische Anwendungen entwickelt. Er besitzt optimale Tastsensibilität und ist etwas dünner im Vergleich zu anderen OP-Handschuhen. Trotz der geringeren Wandstärke wird höchste Sicherheit durch die Erfüllung aller Standards und Normen gewährleistet. Die Farbe und die außerordentlich gute Passform des Handschuhs ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten, speziell im Bereich der Ophthalmologie. Die Gentle Skin Micro OP Handschuhe sind in den Größen 6 - 8,5 erhältlich. Produktinformationen zu den Gentle Skin Mirco OP Handschuhen - 1 Packung mit 50 Paar
- Größe: 8
- Material: Latex
- Steril, paarweise verpackt
- Puderfrei
- Mikrogeraut
- Anatomisch geformt
- Für besonders sensibles Tastempfinden
- Mit Rollrand
- Für den Einmalgebrauch
Anwendungsbereiche für die Gentle Skin Micro OP Handschuhe - Für den Einsatz in der Mikrochirurgie
- In der Neurologie
- In der Ophthalmologie
- In allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen
- Überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt
- Ideal für alle hochinfektiösen Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 8 | PZN: | 06972655 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latexhandschuh steril gr.8, gummi handschuh, einweg gummihandschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 29,50* | € 40,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 36,73* | € 49,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,59* pro Paar) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|