Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Verbandzellstoff ungebleicht 5kg 20x30cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-258121
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     102300D
EAN/GTIN:
     4250016430025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbandzellstoff
Verbandzellstoffzuschnitte
Zellstoffwatte
verbandzellstoff ungebleicht

Meditrade Zellstoffzuschnitte 20x30 cm ungebleicht

Lagenzellstoff 20x30 cm im 5-kg-Vorteilspack

  • Kreppzuschnitte in losen Lagen aus Recycling-Zellstoff
  • aus umweltgerechter Herstellung 100 % Alt-Zellstoff


Für bestimmte Berufsgruppen ist Zellstoff als Sprechstundenbedarf abrechenbar.

Weitere Informationen:
Maße:
20 x 30 cm
PZN:
05490687
Weitere Suchbegriffe: verbandzellstoff, Verbandmaterial, Praxiszellstoff, Verbandzuschnitte, Praxisbedarf, Patientenversorgung, Pflegezellstoff, Reinigungszellstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 2,038* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,16*
€ 16,85
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.