Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Rollicel Liegenrollen beschichtet 50cm x 50m 6 Rollen 2-lagiges Ärztekrepp


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-258253
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     3750-50B
EAN/GTIN:
     4250016461036
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Meditrade Rollicel Liegenabdeckung beschichtet

Ärzterollen, Liegenrollen, Ärztekrepp mit einer wasserfesten Beschichtung

2-lagige Liegenabdeckungen auf Rollen aus Zellstoff

  • Liegenrollen Farbe weiß
  • Hygienepapier aus saugfähigem Tissue
  • mikroperforierte und reißfeste Liegenschutzbezüge
  • Rollenlänge 50m, Breite 50cm
  • Liefereinheit 6 Rollen 
Weitere Informationen:
Maße:
50 cm x 50 m
Ausführung:
mit Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegenpapier 2-lagig, liegen abdeckrollen, liegenpapier hochweiß, Ärzterolle, Liegenrollen, Falthandtücher, Tissue, Papierhandtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 300 Meter (ab € 0,10077* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 42,42*
€ 50,48
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 39,92*
€ 47,50
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 39,88*
€ 47,46
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 37,04*
€ 44,08
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 37,00*
€ 44,03
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 36,96*
€ 43,98
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,13*
€ 42,99
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 36,10*
€ 42,96
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 35,85*
€ 42,66
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 30,23*
€ 35,97
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Servocomfort
G1 0230-07
ab € 20,43*
Sonstiges
Servoprax
HX 28505
ab € 13,59*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-05
ab € 19,27*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,24*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 35,11*
Sonstiges
Meditrade
3739-100
ab € 26,89*
Sonstiges
Weber & Weber
I4K33N-50-GELB
ab € 4,34*
Sonstiges
Weber & Weber
M70N-50-GRÜN
ab € 11,04*
Sonstiges
Servoprax
K7 59
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.