Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Suavel OP PRO Expert steril blau Gr. L 30 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-258718
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     5552
EAN/GTIN:
     4250016450436
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
OP-Gesichtsmaske
OP-Bekleidung
Dentalmaske
OP-Maske

Suavel OP PRO Expert

Die sterilen OP-Mäntel haben eine hohe Barrierewirkung und Verschlussbänder mit Sterikarte. Der Übergang von Partikeln und infektiösen Material vom OP-Team zur Operationswunde und umgekehrtwird verhindert. Die starken OP-Mänteln von Meditrade aus SMMS-Verbundmaterial werden den Anforderungen im Operationssaal gerecht.

Produktinformationen zum OP-Mantel

  • 30 OP-Mäntel blau Gr. L
  • 130 x 150 cm  +/- 2 cm
  • Einzeln steril verpackt für Einmalgebrauch
  • Kombinierte Lagen für hohe Barrierewirkung gegenüber Keimen, Flüssigkeiten und leichten Chemikalien
  • Blickdicht
  • Reißfest
  • Atmungsaktiv für einen guten Tragekomfort
  • Verschlussbänder mit Sterikarte (doppelt) an der Taille
  • Ärmelabschluss mit Trikotbündchen
  • Klettverschluss im Nacken
  • Verstärkung im Brust- und Bauchbereich
  • Im Einschlagtuch aus SMS mit zwei Papiertüchern
  • Materialzusammensetzung: Polypropylen SMMS, Ärmelbündchen Polyester, Klettverschluss Polyester/Polyamid, Verstärkung Polypropylenvlies/transparente Polyethylenfolie
Anwendungsbereiche des OP-Mantels
  • Bei operativen Eingriffen
  • Verhindern der Übertragung von Partikeln und infektiösen Material
Weitere Informationen:
Größe:
Größe L
Typ:
OP-Mantel
PZN:
15295722
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,72134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,61*
€ 120,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,47*
€ 120,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,07*
€ 115,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,54*
€ 112,50
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 94,48*
€ 112,43
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 94,42*
€ 112,36
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 94,37*
€ 112,30
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 94,31*
€ 112,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,64*
€ 97,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.