Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Verbandzellstoff ungebleicht 3x5kg 40x60cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-258905
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     104600D
EAN/GTIN:
     4250016430032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbandzellstoff
Verbandzellstoffzuschnitte
Zellstoffwatte
zellstoffwatte 40x60 cm ungebleicht

Zellstoffzuschnitte 40x60 cm ungebleicht

Krepp Zuschnitte in losen Lagen für vielseitigen Gebrauch. Lagenzellstoff 40x60cm im 5-kg-Vorteilspack. Anwendbar als Unterlage bei unsterilen Tätigkeiten, als Saugmaterial oder auch zum Reinigen und Wischen.

  • Kreppzuschnitte in losen Lagen aus Recycling-Zellstoff
  • aus umweltgerechter Herstellung 100 % Alt-Zellstoff
  • Karton mit 3x5 kg Beutel
Weitere Informationen:
Maße:
40x60 cm
PZN:
06803361
Weitere Suchbegriffe: verbandzellstoff ungebleicht, verbandzellstoff, Verbandmaterial, Praxiszellstoff, Verbandzuschnitte, Praxisbedarf, Patientenversorgung, Pflegezellstoff, Reinigungszellstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 15 Kilogramm (ab € 2,036* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 43,14*
€ 51,34
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 40,64*
€ 48,36
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 40,60*
€ 48,31
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 37,87*
€ 45,07
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 37,83*
€ 45,02
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 37,79*
€ 44,97
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,70*
€ 43,67
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 36,67*
€ 43,64
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 36,34*
€ 43,24
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 30,54*
€ 36,34
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.