Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Couppée Moor-Einmalpackungen 480 g 30 x 40 cm 30 Stück Heilmoor zur Wärmebehandlung


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-278601
Hersteller:
     Couppée
Herst.-Nr.:
     01001
EAN/GTIN:
     4260036169973
Suchbegriffe:
Moor-Packung
Moorkissen
Moorkompresse
Moorpackung

Moor-Einmalpackungen

Die Moor-Kompressen zum Auflegen auf die Haut sind gebrauchsfertig. Die Moor-Einmalpackungen von Couppeè werden in Verbindung mit einem wiederverwendbaren Wärmeträger angewandt.

Produktinformationen zu Moor-Einmalpackungen

  • Naturbelassener Heilmoor zur  Wärmebehandlung
  • 30 Einweg-Packungen 
  • Gewicht 480 g
  • 40 x 30 cm
    Weitere Informationen:
    Maße:
    40 x 30 / 480 g
    Weitere Suchbegriffe: moorpackung 30x40 cm, moor packung, Wärmetherapie, Moorbehandlung, Therapiemoor, Physiotherapiebedarf
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
    1 Kartonage enthält 14,4 Kilogramm (ab € 1,26459* pro Kilogramm)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Kartonage
    € 27,80*
    € 33,08
    pro Kartonage
    ab 2 Kartonagen
    € 27,54*
    € 32,77
    pro Kartonage
    ab 5 Kartonagen
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Kartonage
    ab 10 Kartonagen
    € 22,45*
    € 26,72
    pro Kartonage
    ab 20 Kartonagen
    € 21,99*
    € 26,17
    pro Kartonage
    ab 30 Kartonagen
    € 21,95*
    € 26,12
    pro Kartonage
    ab 40 Kartonagen
    € 21,92*
    € 26,08
    pro Kartonage
    ab 3000 Kartonagen
    € 18,21*
    € 21,67
    pro Kartonage
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.