| |
|
| Artikel-Nr.: 537-282021 Herst.-Nr.: 40203 EAN/GTIN: 5099169402034 |
| | |
|
| | |
| Obstruktionsscreener copd-6 Mit dem digitalen Atemwegsscreener können obstruktive Atemwegserkrankungen früh erkannt werden. Mit einem einfachen und schnellen Screening können alle COPD-relevanten Parameter gemessen werden.
Produktinformationen zum Vitalograph® copd-6 - 1 Atemwegsscreener copd-6
- Zur Früherkennung von COPD-Risikogruppen in der präsymptomatischen Phase
- COPD-Klassifizierung Stufe I-IV gem. GOLD-Leitlinie
- Ermittlung des rechnerischen Lungenalters
- Geeignet für Mehrpatientengebrauch durch Verwendung von Sicherheitsmundstücken
- Abnehmbarer Messkopf für einfache Reinigung
- Für Krankenhaus, Arztpraxis oder Lungensportgruppen
- Niedrige Folgekosten durch handelsübliche AAA-Batterien
- Angezeigte Parameter FEV1, FEV6, FEV1/FEV6, FEV1%
- Indikator durch Farbzonen, des Lungenalters
- Obstruktionsindex leicht, moderat, schwer (FEV1%-Sollwerte)
- Volumen 0 - 9,99L BTPS
- Maße 113 x 63 x 48 mm
- Gewicht 55 g
Weitere Hinweise können Sie gerne dem beigefügtem Produktdatenblatt entnehmen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lungernfunktionsprüfung, Atemwegscreener, Lungenalterbestimmung, Atemtestgerät |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 85,58* | € 103,90* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,27* | € 135,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|