| |
|
| Artikel-Nr.: 537-282026 Herst.-Nr.: 77902 EAN/GTIN: 5099169779020 |
| | | |
|
| | |
| Pneumotrac PC-Spirometer mit Spirotrac 6 Software Das PC-Spirometer für die präzise und komfortable Spirometrie in Praxis und Klinik Das Vitalograph® Pneumotrac mit Spirotrac® 6 Software ist ein flexibel einsetzbares PC-Spirometer für die zuverlässige Atemwegsdiagnostik bei Erwachsenen und Kindern. Die hochwertige V-Core Messtechnologie gilt als Goldstandard der Spirometrie. Sie liefert absolut präzise Messergebnisse und zeichnet sich durch Komfort und Langlebigkeit aus. Mit V-Core können Sie sich bei der Spirometrie ganz auf Ihre Patienten konzentrieren.
Produktinformationen zum Pneumotrac PC-Spirometer
- V-Core Messtechnologie - Goldstandard der Spirometrie
- Einfache Anbindung an die Praxissoftware via GDT und HL7
- Spirotrac 6 Software um 12-Kanal-Ruhe-EKG erweiterbar
- Animationen für Kinder und Interpretation der Messungen
- Optimale Hygiene und geringe Testkosten pro Patient durch günstige BVF Bakterien-Viren-Filter
- Hochwirksame Vitalograph BVF Bakterien-Viren-Filter mit einer Effizienz von 99,999%
- Erleichterte Testdurchführung und Befundung (GLI, Z-Score, LLN, %Soll) durch Spirotrac 6 Software
- Messgenauigkeit, Spirometrieberichte und Feedbacks zur Testqualität gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard
- Netzwerklizenz für 5 Messarbeitsplätze inklusive
- Lieferumfang: Vitalograh® Spirotrac 6 Software, Tragetasche, USB-Kabel
Die neue Spirotrac 6 Software mit intuitiver Benutzerführung stellt sicher, dass Ihre Messungen alle Anforderungen des aktualisierten internationalen Spirometrie-Standards ATS/ERS 2019 in Bezug auf Messgenauigkeit und Reporting erfüllen. Graphische Animationen und Feedbacks zur Testqualität erleichtern Ihnen die Testdurchführung. GLI-Sollwerte, Z-Score, LLN und %Soll schaffen die Basis für eine zuverlässige Befundung nach internationalen Maßstäben. Die einfache Einbindung in Ihre Praxissoftware über die integrierte GDT- und HL7-Schnittstelle hilft Ihnen dabei, die Praxisabläufe schlank und effizient zu gestalten. Die Serverlizenz für Messungen an bis zu 5 Arbeitsplätzen ist bei Vitalograph bereits im Preis enthalten.
Technische Daten des Pneumotracs
- Fluss-Messverfahren Fleisch Pneumotachograph
- Volumen-Messgenauigkeit innerhalb von +/-2,5 %
- Fluss-Messbereich max. Flussrate +/- 960 L/min, min. Flussrate +/- 1,2 L/min
- PEF Messgenauigkeit innerhalb von +/- 10 %
- Atemflusswiderstand weniger als 0,1 kPa/L/s bei 14 L/s
- Leistungsstandards und Richtlinien ATS/ERS-2019, ISO 23747:2015, ISO 26782:2009
- Sicherheitsstandards EN60601-1:2006 & A1:2013, EN 60601-1-2:2015
- QA/GMP-Standards EN ISO 13485, FDA 21 CFR 820, SOR/98-282, JPAL, MDSAP
Weitere technische Spezifikationen finden Sie in den angefügten Produkt-Datenblättern.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemtestgerät, Lungenvolumenmessung, Lungenfunktionsprüfung, Spiro, Spiros |
| | |
| |