| |
|
| Artikel-Nr.: 537-282027 Herst.-Nr.: 69002 EAN/GTIN: 5099169690028 |
| | | |
|
| | |
| ALPHA Connect All-in-One-Spirometer Das einfach zu bedienende All-in-One-Spirometer mit Touchscreen und integriertem Thermodrucker zur Verwendung mit und ohne PC. Neue Features & Verbesserungen des ALPHA Connect Spirometers (Firmware v1.07).
Der flexible Alleskönner für die Klinik, die Praxis oder für unterwegs passt sich perfekt an Ihre Arbeitsabläufe und Aufgaben an. Über WLAN verbunden oder komplett mobil mit Akku - das All-in-One-Spirometer Alpha Connect von Vitalograph® mit integriertem Thermodrucker ist überall und schnell einsatzbereit. Die hochwertige V-Core Messtechnologie gilt als Goldstandard der Spirometrie. Sie liefert absolut präzise Messergebnisse und zeichnet sich durch Komfort und Langlebigkeit aus. Mit V-Core können Sie sich bei der Spirometrie ganz auf Ihre Patienten konzentrieren.
Produktinformationen zum Alpha Connect All-in-One
- V-Core Messtechnologie - Goldstandard der Spirometrie
- Mit Akku und integriertem Thermodrucker für den mobilen Einsatz in Praxis, Klinik und auf Hausbesuchen
- Speicher für 20.000 Patienten
- Optimierte Arbeitsabläufe durch kabellosen Datenaustausch mit Ihrer Praxissoftware oder Ihrem KIS via GDT/HL7
- Geringe Testkosten pro Patient und optimale Hygiene durch günstige BVF Bakterien-Viren-Filter
- Hochwirksame Vitalograph BVF Bakterien-Viren-Filter mit einer Effizienz von 99,999%
- Intuitiv einfache Testdurchführung und Befundung (GLI, Z-Score, LLN, %Soll)
- Messgenauigkeit, Spirometrieberichte und Feedbacks zur Testqualität gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard
- Motivierende Animation für Kinder und Erwachsene für eine optimale visuelle Unterstützung bei der Messung
- Sechsmal schnellerer Start des Druckprozesses spart Zeit bei jeder Spirometrie
- Lieferumfang: Vitalograph® Device Studio Software, Vitalograph® Connect Software, USB-Kabel, Ethernet-Kabel, Medizinisch zugelassenes Netzgerät, Tragetasche, Thermodruckpapier
Die Testdurchführung erfolgt über einen hochauflösenden 7-Zoll-Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche entsprechend des aktuellen ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standards. Feedbacks zur Testqualität, GLI-Sollwerte, Z-Score, LLN und %Soll schaffen die Basis für exakte Ergebnisse und eine zuverlässige Befundung nach internationalen Maßstäben. Die mitgelieferte Vitalograph Connect Software ermöglicht die direkte Einbindung des Spirometers in Ihre Praxissoftware. Sie übertragen die Patientendaten einfach per Klick aus der Patientenakte auf das ALPHA Connect und können sofort mit der Messung beginnen. Die Messergebnisse, Interpretationen und PDF-Berichte mit Kurven schreibt das Spirometer danach automatisch in die Patientenakte zurück. Das spart Zeit und vermeidet Fehler durch manuelle Eingaben. Alternativ können Sie nach dem Test über die ebenfalls enthaltene Software Vitalograph Device Studio auf Knopfdruck einen PDF-Bericht mit allen Ergebnissen und Kurven erstellen und diesen im Archivmodul Ihrer Praxissoftware abspeichern
Technische Daten des ALPHA Connect
- Fluss-Messverfahren Fleisch Pneumotachograph
- Fluss-Messgenauigkeit +/- 10 % oder +/- 20 % L/min
- Volumen-Messverfahren Flussintegration bei 100 Hz
- Max. angezeigtes Volumen 10 L
- Volumen-Messgenauigkeit besser als +/- 2,5 %
- Leistungsstandards ATS/ERS-2019, ISO 23747:2015, ISO 26782:2009
- QA/GMP-Standards EN ISO 13485, FDA 21 CFR 820, SOR/98-282, JPAL, MDSAP
Weitere technische Spezifikationen zum Spirometer finden Sie in den angefügten Produktdatenblättern.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lungenfunktionstest, Spirometriegerät, Lungendiagnostik, Atemtestgerät, Spiro, Spiros |
| | |
| |