Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleflex Rüsch Comfort Brillant-Ballonkatheter Nelaton Ch. 20 Einwegkatheter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-294034
Hersteller:
     Teleflex
Herst.-Nr.:
     850901-000200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballonkatheter
Transurethraler Ballonkatheter
Nelaton-Katheter
Nelatonkatheter

Rüsch Comfort Brillantkatheter inklusive Füllung (Glycerinlösung) vereinfachen das Blocken und verkürzen die Vorbereitungszeit. Die sterile Einzelverpackung von vorgefüllter Spritze und Katheter reduziert das Infektionsrisiko.

  • Katheter mit zylindrischer Form und zwei gegenüberliegenden Augen und voller Spitze
  • mit vorgefüllter Spritze (10 ml, 10 % Glycerinlösung)
  • steriles, latexfreies Einmalprodukt
  • Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzenansätze
  • röntgenschatteng ebende Spitze, mit Kontraststreifen
  • Ballon 10 ml, Länge 41 cm
  • Nelaton, Ch.20
Weitere Informationen:
Länge:
Ch. 20
Ausführung:
Nelaton
PZN:
02369962
Weitere Suchbegriffe: nelaton katheter, Brillant Comfort, Rüsch Brillant-Ballonkatheter, Einmalkatheter, Einwegkatheter, Blasenkatheter, Drainagekatheter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.