Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleflex Trachealtubus Super Safetyclear Magill 9,0mm Intubationstubus mit Cuff nasal/oral


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-294865
Hersteller:
     Teleflex
Herst.-Nr.:
     112480-000090
EAN/GTIN:
     4026704008117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endotracheal-Tubus
Endotrachealtubus
Trachealtubus
Spiraltubus

Teleflex Rüsch SafetyClear Trachealtubus für den Eimalgebrauch

Transparenter Trachealtubus SafetyClear für die Standardintubation

Produktspezifikationen der Rüsch Trachealtuben

  • Trachealtubus steril, latexfrei
  • Niederdruck-Cuff aus PVC, großvolumig, blauer Kontrollballon, Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzen
  • Tubus Nasal/oral, Magill
  • Trachealtubus mit halb aufgeschobenem Konnektor, durchgehender Röntgenlinie, graduiert
  • Markierungsring zur Kontrolle der Inbubationstiefe, eingezogene atraumatische Spitze
  • Größenangaben: Einwegtubus Innen-Ø 9,0mm, Außen-Ø 12,0mm, Cuff 28,0mm, Gesamtlänge ohne Konnektor 350mm
  • Liefereinheit 10 Stück Rüsch SafetyClear Trachealtubus steril verpackt
Weitere Informationen zur den Trachealtuben Super SafetyClaer im Dokument Produkt-PDF.
Weitere Informationen:
Maße:
Innen Ø 9,0 mm
Länge:
345 mm
PZN:
04248375
Weitere Suchbegriffe: Woodbridge-Tubus, endotrachealtubus magill, spiraltubus, endotrachealtubus mit cuff, Notfalltubus, Notfallausstattung, Nasaltuben, Beatmungshilfe, Anästhesiebedarf, Einwegtubus, Ballontubus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,47*
€ 20,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,19*
€ 20,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09450
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.