Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleflex Nasopharyngealtubus nach Wendl Ch.24 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-294895
Hersteller:
     Teleflex
Herst.-Nr.:
     185420-000240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nasopharyngealtubus
Wendl-Tubus
Wendltubus
nasopharyngealtubus teleflex

Nasopharyngealtuben nach Wendl

Die Nasopharyngealtuben sind mit verstellbarer Scheibe und erweitertem Ende.

Produktinformationen zu den Tuben

  • 5 Rüsch Nasopharyngealtuben nach Wendl Ch. 24
  • Länge 170 mm
  • InnenØ 5,5 mm, AußenØ 8,0 mm
  • Steril zum Einmalgebrauch
  • Mit verstellbarer Scheibe und erweitertem Ende
  • Latexfrei
  • Aus Wirupren
Weitere Informationen:
Größe:
Ch. 24
PZN:
05032335
Weitere Suchbegriffe: nasopharyngealtubus, wendltubus ch24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,03*
€ 41,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,56*
€ 39,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,51*
€ 35,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,53*
€ 32,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,09*
€ 32,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,11*
€ 27,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.