Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolko Wadengurt 70 cm verstellbar mit Klettband schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-300011
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     200070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wadengurt
Rolko Wadengurt

  • Länge 70 cm
  • Breite 5 cm
  • Für Sitzbreite 34 bis 43 cm
  • Verstellbar
  • Mit Klettband
  • Farbe schwarz
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhlzubehör, Sicherheitszubehör, Sturzprophylaxe, Rollstuhlgurt, Pflegebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.