| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-300056 Herst.-Nr.: 450902 EAN/GTIN: 4260676051409 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Luftkissen Rolko-AIRpad Dieses Premium Luftkissen besteht aus einem selbstfüllenden Luftkammer und viskoelastischem Schaum. Die ergonomische Formgebung des Kissens bietet eine optimale Verteilung des Anwendergewichts. Durch die Druckverteilung eignet sich Rolko-AIRpad zur Decubitus-Prophylaxe bei geringem Risiko/Grad I (EPUAP) sowie zur Therapieunterstützung. Mit dem Ventil ist Befüllung regulierbar. Der Bezug mit Reißverschluss ist abnehm- und waschbar. Rutschfeste Unterseite. - Maße (B x T): 43 x 40 cm
- Höhe: 8 cm
- Gewicht: 760 g
- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Farbe: schwarz
- Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 430x400x80 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antidekubitus Rollstuhlkissen, Antidekubitus Sitzkissen, Antidekubituskissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, sitzkissen schwarz, antidekubitus luftkissen, Lagerungskissen, Polsterkissen, Rollstuhlpolster, Rollstuhllagerung, Standardkissen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |