| |
|
| Artikel-Nr.: 537-300225 Herst.-Nr.: 762162 EAN/GTIN: 4005862048654 |
| | |
|
| | |
| BORT select TaloStabil KnöchelbandageDas An- und Ablegen dieser hochwertigen Aktiv-sprunggelenkbandage wird durch eine hochelastische Dehnungszone im empfindlichen Bereich des Fußrückens erleichtert. Der Fuß kann Therapie unterstützend positioniert werden in Pronations-, Supinations- oder Neutralstellung. - zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- SOFTflex Plus-Funktionsgestrick
- Komfortfaser mit kühlendem Effekt
- höchster Tragekomfort durch samftweiche Struktur
- extra weicher Abschlussrand an der Wade abgekettelt
- separat beigelegte Schlupfhilfe
- Farbe schwarz
- Ausführung links
- Größe L
- Fesselumfang 23 - 25 cm
- Pflegehinweis: Knöchelbandage mit lauwarmen Wasser und mildem Feinwaschmittel von Hand waschen, keinen Weichspüler verwenden, in Form ziehen, an der Luft trocknen
- Produkt enthält Latex und kann allergische Reaktionen auslösen
Weitere Informationen zur Anwendung und eine Größentabelle von BORT Aktiv-Sprunggelenkbandagen in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | Größe L | Farbe: | schwarz | Ausführung: | rechts | Textilkennzeichen: | 66% Polyamid, 29% Elastodien, 5% Elasthan | PZN: | 05539330 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußknöchelbandage, Fußknöchelstütze, Knöchel Bandage, Knöchel Stütze, Knöchelbandage, Knöchelstütze, Malleolus Bandage, Sprunggelenk Bandage, Sprunggelenkbandage, knöchel bandage gel, fussgelenk bandage, knöchelbandage bort, Sprunggelenk, Bandage, Schiene, TaloStabil, Funktionsbandage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 34,48* | € 46,85* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,41* | € 67,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|