| |
|
| Artikel-Nr.: 537-300277 Herst.-Nr.: 763182 EAN/GTIN: 4005862056413 |
| | |
|
| | |
| BORT select AchilloStabil Plus AchillessehnenbandageEine sehr gute Wahl für Anspruchsvolle! Diese hochwertige Aktivbandage besitzt eine großflächig strukturierte Silikonpelotte zur intermittierenden Massage von Achillessehne und dem Muskelsehnenübergang zur Wadenmuskulatur. Eigenschaften der Achillessehnenbandage: - SOFTflex Plus-Funktionsgestrick mit abgeketteltem extra weichem Abschlussrand im Bereich der Wade
- separat beigelegte Schlupfhilfe
- Bandage rechts wie links tragbar
- Farbe schwarz
- Größe L, Fesselumfang 23-25cm
- Pflegehinweis: Achillessehnenbandage mit lauwarmen Wasser und mildem Feinwaschmittel von Hand waschen, keinen Weichspüler verwenden, in Form ziehen, an der Luft trocknen
- Produkt enthält Latex und kann allergische Reaktionen auslösen
Weitere Informationen zur Anwendung und eine Größenübersicht der Bandagen BORT AchilloStabil Plus in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | Größe L | Farbe: | schwarz | Textilkennzeichen: | 66% Polyamid, 29% Elastodien, 5% Elasthan | PZN: | 09443495 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Achillessehne, Bandage, Schiene, AchilloStabil, Funktionsbandage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 50,51* | € 66,81* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,09* | € 93,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|