| |
|
| Artikel-Nr.: 537-321005 Herst.-Nr.: 8 518 834 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Maico touchTymp MI 24 RaceCar ohne Drucker Tympanometrie war noch nie so spannend für die Kleinen! Ein effizientes Arbeiten ist mit dem farbenfrohen Tympanometer für Kinder zur Mittelohranalyse möglich. Das touchTymp MI 24 RaceCar startet die Messung automatisch, wenn die Sonde im Ohr platziert wird. Der Messverlauf im Hintergrund wird beim touchTymp MI24 RaceCar in Echtzeit auf der LED-Leiste angezeigt, während das Kind auf der Touchscreen-Oberfläche eine Animation eines Autorennens verfolgen kann. Mit dem schnellen und leichten Bedienen des Touchscreen auf dem Touchtympanometer MI 24 RaceCar von Maico arbeiten Sie Zeit sparend und optimieren den Arbeitsablauf. Produktinformationen zum touchTymp MI 24 RaceCar - Tympanometrie mit farbenfroher Animation für schnelle und einfache Impedanzmessung
- Intuitive und schnelle Mittelohranalyse
- Kindgerecht
- Einfach die ergonomische Sonde im Ohr platzieren - Messung startet automatisch
- Testwiederholungen bleiben aus durch konzentrierte kleine Patienten
- Sekundenschnelle und zuverlässie Ergebnisse
- Anzeige des Messverlaufes in Echtzeit auf der LED-Leiste
- Induitive Bedienung durch Touchscreen-Oberfläche
- Anpassung an individuelle Anforderungen möglich
Anwendungsbereiche des touchTymp MI 24 RaceCar
- Kindgerechte, spielerische Mittelohranalyse
- Test Tympanometrie: 226 Hz (Optionales Upgrade 1000Hz)
- Test akustische Reflexe: fester Pegel, automatischer Pegel, Ipsilateral, Reinton, (Optionales Upgrade: Kontralateral)
Weitere Informationen: | | Ausführung: | MI 24 | Inhalt: | ohne Drucker |
|
| | |
| | | |
| |