| |
|
| Artikel-Nr.: 537-321014 Herst.-Nr.: 8 530 371 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Maico Audiometer MA 25e
Screening-Audiometer für Luftleitung mit 11 Frequenzen; mobil, flexibel, unabhängig; Audiometer für Kinderärzte, Allgemeinärzte und Gesundheitsämter. Das Audiometer mit mindestens 5 Prüffrequenzen und einer Hörschwellenmessung entspricht der neuen Kinderrichtlinie.
Das Audiometer MA 25e ist das ideale Gerät für schnelle Siebtests sowie zur Überprüfung des Hörvermögens beim Haus- und Kinderarzt. Das MA 25e erfüllt die Anforderungen der EBM-Ziffer für Hausärzte (03335) und Kinderärzte (04335) sowie für die arbeitsmedizinische Untersuchung nach G26. Mit zusätzlicher automatischer Audiometrie nach Hughson Westlake und Tonaudiometriesoftware zur Einbindung in Praxis-EDV. - das Audiometer ist überall einsetzbar, sehr leicht, Stromversorgung über Batterien (3 AA, ca. 100 Stunden Lebensdauer) oder optionalem Netzteil
- Pilotentest-Kopfhörer DD65 mit Schallschutzkappen besitzen hohe Dämmeigenschaften, weiche Ohrpolster, sind bequem und leicht für Kinder
- einfache und schnelle Bedienung, zwei Drehknöpfe für Pegel (in 1 oder 5 db Stufen) und elf Testfrequenzen
- automatische Abschaltung bei längeren Bedienpausen
- Lieferzubehör: Audiometer MA 25, Tragetasche, Kopfhörer mit Schallschutzkappen DD65, Audiogrammblock, Gebrauchsanweisung, Batterien, Patientenantworttas te, Netzteil
- Abmessungen des Audiometers: BTH 22,5 x 18 x 5,5 cm, Gewicht ca. 980 g
Weitere Hinweise zum Audiometer MA 25e in der Produkt-PDF
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftleitung, Screening |
| | |
| |