| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-321020 Herst.-Nr.: 8 518 910 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maico easyTymp Tympanometer mit Basistation und integrierter Ohrstöpselbox ohne Drucker
Tympanometrie und Reflextest mit einer Hand, Handtympanometer easyTymp
Mit dem easyTymp können Tympanometrie und Reflextests zur objektiven Untersuchung der Mittelohrfunktion bei Erwachsenen und Kindern durchgeführt werden. Die Reflexschwellenmessung erfolgt über vier Frequenzen und wird grafisch dargestellt. Die Ergebnisse der Reflexmessung und der Tympanometrie werden auf Wunsch automatisch bewertet. Für eine schnelle und einfache Handhabung sind verschiedene Testprotokolle im Gerät hinterlegt und können bequem per Tastendruck mit einer Hand ausgewählt werden. - Standardzubehör: easyTymp Hand-Tympanometer, Messsonde, Ersatzsondenspitze, aufladbare Batterie (bitte Hinweise zur Batterieentsorgung beachten), USB/Netzkabel, Ohrstöpselbox, Kalibriervolumen, Tragetasche, zusätzlich mit Basisstation und integrierter Ohrstöpselbox, Ersatz-Akku
- empfohlenes Sonderzubehör: externe Sonde (Art. 321012), Hochtontympanometrie für kleine Kinder 1.000Hz (Art. 321023)
Weitere Spezifikationen zum Maico-Tympanometer easyTymp in der Produkt-PDF
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | mit Ohrstöpselbox |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: easyTymp, Basisstation, Ohrstöpselbox, Reflextest, Handtympanometer, Reflexschwellenmessung, Reflexmessung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |