Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atmos ATMOS C 451 Chirurgiesauger fahrbar mit 2 x 3 l Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-335064
Hersteller:
     Atmos Medizintechnik
Herst.-Nr.:
     340.0334.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator

Atmos C 451 DDS Chirurgiesauger

Der zuverlässige Chirurgiesauger von Atmos MedizinTechnik für hohe Anforderungen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen zur Absaugung von Blut oder anderen Flüssigkeiten ist eine hohe Saugleistung bereits beim Einschalten des Gerätes. Eine enorm leistungsstarke Pumpe macht den ATMOS C 451 zu einem vielseitig einsetzbaren Chirurgiesauger, besonders in den Bereichen der OP-Absaugung, in der chirurgischen Intensivstation und Normalstation, in Notfallaufnahmen, in der MKG-Chirurgie sowie in Arzt- und Zahnarztpraxen.

Produktinformationen zum C451 Chirurgiesauger

  • Fahrbar mit 2 x 3 Liter DDS-Sekretbehältern
  • Leistungsstark und leise
  • Reduzierung von Anwenderfehlern dank der einfachen Handhabung
  • Höchste Zuverlässigkeit dank kontinuierlicher Absaugung und einer dauerhaften Funktionstüchtigkeit in allen Situationen
  • Schneller Vakuumaufbau durch Verwendung einer leistungsstarken Membranpumpe
  • Mobil und Handlich
  • Höchste Zuverlässigkeit
  • Einfache und intuitive Bedienung
  • Praktisches Sekretbehältermanagement
  • Lieferumfang: Grundgerät, Netzanschlusskabel, 2 DDS-Behälter 3 l, 2 DDS-Systembehälterdeckel, 2 DDS-Behältertragegriffe, 2 DDS-Spritzschutz, 10 DDS-Bakterienfilter mit integriertem Übersaugstopp, DDS-Schlauchadapterset (Ø 6 mm / Ø 10 mm), DDS-Behälterschlauchhalterung, DDS-Umschalt-Dockingstation, Systemfahrgestell, Saugschlauch Ø = 6 mm, L = 2 m, Normschienenadapter, Gebrauchsanweisung
Anwendungen des C451 Chirurgiesaugers
  • Klinik
  • Allgemeinmedizin
  • OP / Anästhesie
  • HNO-Praxis
  • Arztpraxis
  • Zahnarztpraxis und Kieferchirurgie
  • Praxis MKG-Chirurgie
  • Ambulantes OP-Zentrum
Technische Daten
  • Saugleistung - 45 l/min
  • Max. Vakuum - 91 kPa, 910 mbar
  • Vakuumregelbereich - 0 bis -910 mbar
  • Betriebsart - Dauerbetrieb
  • Spannung - 230 V ~, 50/60 Hz
  • Abmessungen (HxBxT) - 330 x 240 x 360 mm (ohne Fahrgestell), 1010 x 360 x 440 mm (mit Fahrgestell)
  • Gewicht - 6,7 kg (ohne Fahrgestell), 14,3 kg (mit Fahrgestell)
  • Lautstärke < 48 dB(A)
  • Sekretbehälter - 2 x 3000 ml
Weitere Suchbegriffe: Atemwegsabsauggerät, Notfallsauger, Patientenabsaugsystem, Sekretpumpe, Sekretsauger, Chirurgiesauger, absaugpumpe 230v, absauggerät (medizin), absaugpumpe (medizin) atmos, Absaugung, chirurgiesauger, atmos c451, c451 absaugung, c451 absauger, c451 chirurgiesauger, atmos chirurgiesauger, atmos absauggerät, mobiles absauggerät, mobiler chirurgiesauger, chirurgiegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.988,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.261,21*
€ 3.880,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.156,39*
€ 3.756,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.152,11*
€ 3.751,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.070,10*
€ 3.653,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.024,34*
€ 3.598,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.988,48*
€ 3.556,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.