Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atmos Serres Absaugbeutel mit Geliermitte 3 Liter 20 Stück Aufnahmesystem


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-335140
Hersteller:
     Atmos Medizintechnik
Herst.-Nr.:
     57587
EAN/GTIN:
     4250365173833
Suchbegriffe:
Absaugbeutel
Sekretbehälter
Sekretflasche
Sekretflaschenpaket
Atmos Serres-Absaugbeutel 

Einweg-Absaugbeutel für Atmos-Sekretsauger 

  • Serres-Absaugbeutel 3 Liter mit Geliermittel
  • Einmal-Sekretbeutel nicht autoklavierbar
  • Liefereinheit 20 Stück

Weitere Informationen:
Ausführung:
Absaugbeutel
Volumen:
3 l
Weitere Suchbegriffe: Sekretglas, Sekretsauger Außenbehälter, Sekretsauger Behältersatz, absaugbeutel atmos, absaugbeutel, sekretbehälter 3l, Atmoszubehör, Saugerzubehör, Sekretauffangbehälter, Sekretabsaugung, Notfallsaugerzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,84*
€ 68,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,13*
€ 66,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 56,09*
€ 66,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,68*
€ 61,50
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 51,65*
€ 61,46
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 51,61*
€ 61,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,78*
€ 60,43
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 50,75*
€ 60,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,79*
€ 59,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,16*
€ 51,36
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0105251
ab € 4,13*
Sonstiges
Atmos Medizintechnik
443.0700.0
ab € 3.765,57*
Sonstiges
B. Braun
4308107
ab € 0,43*
Sonstiges
Servoprax
I7 S3
ab € 23,44*
Sonstiges
Lifeguard
N4 2050
ab € 7,41*
Sonstiges
Ambu
330023000
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.