| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-335153 Herst.-Nr.: 401.0201.0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ATMOS-Absaugbeutel Die Absaugbeutel sind aus weichem und trotzdem sehr stabilem, hochtransparentem Polyethylen. Dies erlaubt ein leichtes Einsetzen in den Aufnahmebehälter und einen zuverlässigen Schutz vor Platzen. Polyethylen ist in der Herstellung umweltfreundlich und verbrennt rückstandsfrei zu CO2 und Wasser. Die Absaugbeutel gibt es wahlweise mit oder ohne Geliermittel. Auf Wunsch kann das Geliermittel durch die Öffnung am Beuteldeckel auch nach dem Absaugen eingefüllt werden. Produktinformationen zum Absaugbeutel - Lieferumfang: 100 x 2 Liter Absaugbeutel mit Geliermittel
- Material: PE
- Hydrophober Bakterienfilter
- Ausgussöffnung vorhanden
- Einlassöffnung: 8 mm bis 12 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 2 Liter | Ausführung: | mit Geliermittel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sekretglas, Sekretsauger Außenbehälter, Sekretsauger Behältersatz, absaugbeutel atmos, absaugbeutel, atmos absaugbeutel, atmos, chirurgiesauger, einwegabsaugsystem, einweg absaugsystem, einweg-absaugsystem, absaugsystem |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |