Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atmos ATMOS-Absaugbeutel 3 l mit Geliermittel 70 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-335155
Hersteller:
     Atmos Medizintechnik
Herst.-Nr.:
     401.0301.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugbeutel
Sekretbehälter
Sekretflasche
Sekretflaschenpaket

ATMOS-Absaugbeutel

Die Absaugbeutel sind aus weichem und trotzdem sehr stabilem, hochtransparentem Polyethylen. Dies erlaubt ein leichtes Einsetzen in den Aufnahmebehälter und einen zuverlässigen Schutz vor Platzen. Polyethylen ist in der Herstellung umweltfreundlich und verbrennt rückstandsfrei zu CO2 und Wasser.

Die Absaugbeutel gibt es wahlweise mit oder ohne Geliermittel. Auf Wunsch kann das Geliermittel durch die Öffnung am Beuteldeckel auch nach dem Absaugen eingefüllt werden.

Produktinformationen zum Absaugbeutel

  • Lieferumfang: 70 x 3 Liter Absaugbeutel mit Geliermittel
  • Material: PE
  • Hydrophober Bakterienfilter
  • Ausgussöffnung vorhanden
  • Einlassöffnung: 8 mm bis 12 mm

Weitere Informationen:
Größe:
3 Liter
Ausführung:
mit Geliermittel
Weitere Suchbegriffe: Sekretglas, Sekretsauger Außenbehälter, Sekretsauger Behältersatz, absaugbeutel atmos, absaugbeutel, sekretbehälter 3l, atmos absaugbeutel, atmos, chirurgiesauger, einwegabsaugsystem, einweg absaugsystem, einweg-absaugsystem, absaugsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 3,68629* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 303,32*
€ 360,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 295,06*
€ 351,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,04*
€ 307,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.