Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobanetz Netzschlauchbinde Größe 0 Finger Fixierverband 25 m gedehnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-369003
Hersteller:
     NOBAMED
Herst.-Nr.:
     302000
EAN/GTIN:
     4031815301910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Finger-Fixierbinde
Fingerfixierbinde
Fixierbinde
Fixierverband

Nobamed Netzschlauchverband

Elastische Netzschlauchbinde zur Fixierung von Kompressen

Spezifikationen zu den Nobanetz Schlauchverbänden

  • Netzschlauchbinde Nobanetz zur einfachen und schnelle Fixierung von Wundauflagen
  • Anwendung auch als Schutz über Bindenverbänden oder angewinkelten Gipsschienen
  • Material der Schauchbinde 79% Polyamid, 21% Elasthan, ohne gefährliche toxische Substanzen gemäß REACH
  • Nobanetz Netzschlauchverband Größe 0 (Finger), gedehnte Länge 25m 
Weitere Informationen zum Nobanetz Netschlauchverband in der Produkt-PDF

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 0
Körperteil:
Finger
Textilkennzeichen:
79% Polyamid, 21% Elasthan
PZN:
07571579
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1472* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
9031324
ab € 3,78*
Zubehör
Servoprax
I5 017
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.