Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOBAMED Bauchtuch 6-lagig 45 x 45 cm 2 Stück vakuumverpackt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-369018
Hersteller:
     NOBAMED
Herst.-Nr.:
     607244
EAN/GTIN:
     4031815607227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauchtuch

Nobamed Nobatrast Vakuum-OP-Set Bauchtuch

Sterile Bauchtücher zur Wundversorgung im OP-Bereich

Spezifikationen zu den Nobatrast Bauchtüchern

  • Einweg-Bauchtücher zur Wundabdeckung, zum Aufsaugen von Blut und Wundflüssigkeiten und zum Zurückhalten von Organen und Körpergeweben
  • Verpackung in zwei transparenten Folie-Folie-Packungen; unter Vakuum abgepackt und positioniert
  • Vakuum der Innen- und Außenverpackung garantiert die Sterilität
  • Innenverpackung mit Zählkarte
  • Zusammensetzung: Baumwolle, Bariumsulfat, PVC, DINP
  • Material 6-lagig, vorgewaschen, aus 20-fädigem Verbandmull, Farbe grün
  • Nobatrast erfüllt Anforderungen der DIN EN 14079 und enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH
  • Abmessungen der OP-Bauchtücher 45x45cm, mit Schlaufe und X-Ray-Chip
  • Liefereinheit 2 Stück Nobatrast Bauchtücher in Folie
Weitere Informationen zu Nobamed Bauchtüchern Nobatrast in der Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Maße:
45x45 cm
Stück:
2
PZN:
08405558
Weitere Suchbegriffe: OP-Tuch, OP-Zubehör, Verbandmaterial, Blutstillung, Wundverband, Sterilverband, Sterilbinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 10.000 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 0,835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3,11*
€ 3,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,62*
€ 3,12
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,43*
€ 2,89
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 2,41*
€ 2,87
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,15*
€ 2,56
pro Satz
ab 60 Sätze
€ 2,14*
€ 2,55
pro Satz
ab 90 Sätze
€ 2,13*
€ 2,53
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,02*
€ 2,40
pro Satz
ab 120 Sätze
€ 2,01*
€ 2,39
pro Satz
ab 10000 Sätze
€ 1,67*
€ 1,99
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allgaier Instrumente
17-251-090
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.