| |
|
| Artikel-Nr.: 537-369022 Herst.-Nr.: 600810 EAN/GTIN: 4031815609023 |
| | |
|
| | |
| Nobamed Nobapad Polsterbinde Weicher, dehnbarer Polsterverband Spezifikationen zu den Nobapad Binden - Binde zur Polsterung und Versorgung mit Gips- und Kunststoffverbänden
- Polstermaterial für Cramerschienen, Volkmannschienen oder andere ungepolsterte Fixierschienen
- Verwendung als Einziehmaterial für Schlauchverbände
- Einmalbinde aus Polyester
- Nobalastik enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH
- Abmessungen Länge 3m, Breite 10cm
- Liefereinheit 20 Nobapad Polsterbinden einzeln banderoliert in Faltschachtel aus Zellulose
Weitere Informationen zu Nobapad Polsterbinden in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Maße: | 10 cm x 3 m | Stück: | 20 Stück | PZN: | 07097907 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polsterschlauch, Polsterschlauchbinde, Polsterschlauchverband, polsterwatte noba, cramer-schiene-polsterschlauch, Universalbinde, Verbandstoff, Praxisbinde, Verbandmaterial, Frakturverband, Gipsbinde, Wattebinde |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,99* | € 13,47* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,84* | € 15,99* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,85* | € 16,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 60 Meter (ab € 0,14984* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|