Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOBAMED Nobapad Polsterbinde 20 Stück 8 cm x 3 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-369024
Hersteller:
     NOBAMED
Herst.-Nr.:
     600808
EAN/GTIN:
     4031815608828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polsterbinde
Polsterwatte
Polsterwattebinde
Cramer-Schiene-Polsterschlauch

Nobamed Nobapad Polsterbinde

Weicher, dehnbarer Polsterverband 

Spezifikationen zu den Nobapad Binden

  • Binde zur Polsterung und Versorgung mit Gips- und Kunststoffverbänden
  • Polstermaterial für Cramerschienen, Volkmannschienen oder andere ungepolsterte Fixierschienen
  • Verwendung als Einziehmaterial für Schlauchverbände
  • Einmalbinde aus Polyester
  • Nobalastik enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH
  • Abmessungen Länge 3m, Breite 8cm
  • Liefereinheit 20 Nobapad Polsterbinden einzeln banderoliert in Faltschachtel aus Zellulose
Weitere Informationen zu Nobapad Polsterbinden in der Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Maße:
8 cm x 3 m
Stück:
20 Stück
PZN:
07097899
Weitere Suchbegriffe: Polsterschlauch, Polsterschlauchbinde, Polsterschlauchverband, cramer-schiene-polsterschlauch, Universalbinde, Verbandstoff, Praxisbinde, Verbandmaterial, Frakturverband, Gipsbinde, Wattebinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 0,12817* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
1533-0
ab € 32,89*
Zubehör
Servoprax
I5 016
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.