| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-369050 Herst.-Nr.: 302100 EAN/GTIN: 4031815303013 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nobamed Netzschlauchverband Elastische Netzschlauchbinde zur Fixierung von Kompressen Spezifikationen zu den Nobanetz Schlauchverbänden - Netzschlauchbinde Nobanetz zur einfachen und schnelle Fixierung von Wundauflagen
- Anwendung auch als Schutz über Bindenverbänden oder angewinkelten Gipsschienen
- Material der Schauchbinde 79% Polyamid, 21% Elasthan, ohne gefährliche toxische Substanzen gemäß REACH
- Nobanetz Netzschlauchverband Größe 10 (Rumpf, extra groß), gedehnte Länge 25m
Weitere Informationen zum Nobanetz Netschlauchverband in der Produkt-PDF Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Gr. 10 | Körperteil: | Rumpf, extra groß | Textilkennzeichen: | 79% Polyamid, 21% Elasthan | PZN: | 00031733 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Gitternetzverband, Netzschlauchverband, Netzverband, netzschlauchverband 25m, fixierbinde, Nobanetz, Netzschlauchbinde, Netzbinde, Wundauflagenfixierung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |