| |
|
| Artikel-Nr.: 537-369075 Herst.-Nr.: 450306 EAN/GTIN: 4031815450229 |
| | |
|
| | |
| Nobamed Nobalastik Mittelzugbinde Elastische Mittelzugbinde mit hoher Dehnbarkeit Spezifikationen zu den Nobalasitk Binden - Binde zur Fixierung von Schienen jeglicher Art
- Anwendung bei Sportverletzungen zur Stützung und Komprimierung
- Verwendung in der Chirurgie, zur Thoraxkompression bei Rippenfrakturen
- Stabilisierung von Wundverbänden oder zur Unterstützung in der Phlebologie
- Materialzusammensetzung Polyester, Elastan
- Nobalastik enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH
- Abmessungen gedehnte Länge 5m, Breite 6cm
- Liefereinheit 10 Nobalastik Mittelzugbinden in Faltschachtel aus Zellulose
Weitere Informationen zu Nobamed Mittelzugbinden Nobalastik in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Maße: | 6 cm x 5 m | Elastizität: | Mittelzug | PZN: | 07096084 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde mittlerer Zug, Kompressionsbinde mittlerer Zug, Mittelzugbinde, idealbinde 6cm x 5m, dauerelastische binde, nobamed kompressionsbinden, Universalbinde, Verbandstoff, Praxisbinde, Verbandmaterial, Sportbandage, Frakturverband, Fixierbinde |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,70* | € 6,11* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,36* | € 8,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,074* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|