| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-369076 Herst.-Nr.: 450308 EAN/GTIN: 4031815450328 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nobamed Nobalastik Mittelzugbinde Elastische Mittelzugbinde mit hoher Dehnbarkeit Spezifikationen zu den Nobalasitk Binden - Binde zur Fixierung von Schienen jeglicher Art
- Anwendung bei Sportverletzungen zur Stützung und Komprimierung
- Verwendung in der Chirurgie, zur Thoraxkompression bei Rippenfrakturen
- Stabilisierung von Wundverbänden oder zur Unterstützung in der Phlebologie
- Materialzusammensetzung Polyester, Elastan
- Nobalastik enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH
- Abmessungen gedehnte Länge 5m, Breite 8cm
- Liefereinheit 10 Nobalastik Mittelzugbinden in Faltschachtel aus Zellulose
Weitere Informationen zu Nobamed Mittelzugbinden Nobalastik in der Produkt-PDF Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 8 cm x 5 m | Elastizität: | Mittelzug | PZN: | 07096090 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde mittlerer Zug, Kompressionsbinde mittlerer Zug, Mittelzugbinde, idealbinde 8 cm x 5 m, dauerelastische binde, nobamed kompressionsbinden, Universalbinde, Verbandstoff, Praxisbinde, Verbandmaterial, Sportbandage, Frakturverband, Fixierbinde |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 4,51* | € 7,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 6,57* | € 10,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,0902* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|