Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOBAMED Nobafrott Schlauchverband 12 cm x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-369100
Hersteller:
     NOBAMED
Herst.-Nr.:
     350062
EAN/GTIN:
     4031815351212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frottee-Polsterschlauch
Frottee-Schlauchverband
Frotteeschlauch-Binde
Cramer-Schiene-Polsterschlauch

Nobamed Nobafrott Frotteeschlauch

Elastische Schlauchbinde mit hohem Tragekomfort

Spezifikationen zu den Nobafrott Frotteeschlauchverbänden

  • Unterzugbinde für Gips- und Kunststoffverbände, keine weitere Polsterung erforderlich
  • Frotteeschlauch ungebleicht mit im rückwärtigem Bereich eingearbeiteten Elastomerfäden
  • Naturfasern zur Allergievermeidung
  • Material der Schlauchbinde 93% Baumwolle, 7% Elastan
  • Abmessungen 12cmx5m für große Oberschenkel
  • Liefereinheit 1 Stück Frotteschlauchbinde gerollt in Faltschachtel
Weitere Informationen zum Nobanetz Frotteeschlauchverband in der Produkt-PDF

Weitere Informationen:
Maße:
12cm x 5m
Körperteil:
große Oberschenkel
Textilkennzeichen:
93% Baumwolle, 7% Elasthan
PZN:
07571728
Weitere Suchbegriffe: Polsterschlauch, Polsterschlauchbinde, Polsterschlauchverband, Armverband, Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, schlauchverband 5m, armverband, Unfallchirurgiebedarf, Gipsbedarf, Gipsbinde, Polsterbinde, Polsterverband, Castverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 6,758* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
I5 016
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.