Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mölnlycke Granudacyn® Wundgel 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-398092
Hersteller:
     Mölnlycke
Herst.-Nr.:
     360106
EAN/GTIN:
     9120073781161
Suchbegriffe:
Hydrogel
Wundreinigungsgel
hydrogel

Granudacyn® Wundgel

Das Granudacyn® Wundgel von Mölnlycke ist ein gebrauchsfertiges, klares Gel zum Reinigen und Befeuchten akuter und chronischer Wunden sowie zum Feuchthalten von Wunden. Die enthaltene hypochlorige Säure (HOCl), sowie die geringe Osmolarität der Lösung, sorgen für eine sichere antimikrobielle Konservierung und machen Granudacyn® zu einer zuverlässigen Wundspüllösung. Die Vermehrung von gram+ und gram Bakterien (inkl. MRSA, ORSA, VRSA, VRE), Viren, Hefen und bakteriellen Sporen wird in der Lösung zuverlässig verhindert.

Produktinformationen zu Granudacyn® Wundgel

  • 250 g Sprühflasche
  • Reinigt die Wunde mechanisch
  • Sicher konserviert und pH-neutral
  • Nicht zytotoxisch und nicht reizend
  • Gut geeignet für Körperhöhlen und Fisteln
  • Kann auf Wunden mit freiliegenden Knorpeln, Sehnen, Bändern oder Knochen angewendet werden
  • Aufgrund der sehr guten Gewebeverträglichkeit zeitlich uneingeschränkt anwendbar
  • Inhaltsstoffe: Wasser, Natriumchlorid, hypochlorige Säure, Natriumhypochlorit, kolloidales Silikat
Anwendungsgebiete von Granudacyn® Wundgel
  • Akute oder chronische Wunden sowie oberflächliche Wunden
  • Schnittwunden, Schürfwunden sowie Verbrennungen 1. und 2. Grades
  • Kritisch kolonisierte oder infizierte Wunden
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 g
PZN:
12608020
Weitere Suchbegriffe: Granudacyn, Wundgel, Wundreinigung, Mölnlycke, Wundgel Mölnlycke, Mölnlycke Wundgel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,24564* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.