Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

notfallkoffer.de EuroStar Modul Notfallrucksack leer Cordura, Halterung 0,8l Erste-Hilfe-Tasche von notfallkoffer.de


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-408090
Hersteller:
     notfallkoffer.de
Herst.-Nr.:
     3030-0,8X-CDR-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Koffer leer
Erstehilfekoffer, leer
Leerer Erste-Hilfe-Koffer
Erstehilfetasche leer

EuroStar Modul Rucksack

Der EuroStar Modul ist eine ideale Alternative zum Notfallkoffer. Der Notfallrucksack von notfallkoffer.de verfügt über herausnehmbare Modultaschen, in denen das Zubehör sicher und themengeordnet aufbewahrt werden kann. Praktisch ist die selbstaufstellende Mittelwand.

Produktinformationen zum EuroStar Modul

  • Notfallrucksack leer
  • Material Codura Farbe rot
  • 4 ungefüllte Modultaschen 
  • Mit Halterung für 0,8-Liter-Sauerstoffflasche
  • Große Vortasche mit Platz für Ampullenetui oder -koffer
  • Netztaschen und Gummischlaufen für eigenes Equipment
  • Außenmaße L/B/H 48 x 38 x 17 cm 
  • Gewicht 2,0 kg

Weitere Informationen:
Material:
Cordura
Inhalt:
mit 0²-Flaschenhalterung 0,8 l
Weitere Suchbegriffe: Erstehilfetasche ohne Füllung, Erstehilfetasche ohne Inhalt, Erste-Hilfe-Rucksack leer, Notfallrucksack leer, Rettungsrucksack leer, erste-hilfe-rucksack leer, EuroStar, Notfallrucksack, Rucksack, Erste-Hilfe, Ersthelfer, EuroCase, Notfallkoffer, Notfall, Erste Hilfe, Medizin, Koffer, Notarzt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.