| |
|
| Artikel-Nr.: 537-408093 Herst.-Nr.: 3030-XX-CPR-G-MO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EuroStar Modul RucksackDer EuroStar Modul ist eine ideale Alternative zum Notfallkoffer. Der Notfallrucksack von notfallkoffer.de verfügt über herausnehmbare Modultaschen, in denen das Zubehör sicher und themengeordnet aufbewahrt werden kann. Praktisch ist die selbstaufstellende Mittelwand. Produktinformationen zum EuroStar Modul - Notfallrucksack gefüllt
- Material Complan Farbe rot
- 5 gefüllte Modultaschen
- Ohne Halterung für 0,8-Liter-Sauerstoffflasche
- Große Vortasche mit Platz für Ampullenetui oder -koffer
- Netztaschen und Gummischlaufen für eigenes Equipment
- Außenmaße L/B/H 48 x 38 x 17 cm
- Gewicht 6,5 kg
Inhalt des EuroStar Modul - Reanimation: 1 Beatmungsbeutel 1.600 ml, (Erw. / Kinder) mit Patientenventil, 2 Beatmungsmasken Gr. 3, 5, 1 Sauerstoffreservoir, 1 Sauerstoffschlauch
- Inhalation: 1 Inhalationsmaske mit Sparbeutel, 1 Sauerstoff-Nasenbrille, 1 Sauerstoffkatheter, 1 Verneblermaske
- Intubation: 3 Larynxtuben Gr. 3, 4, 5 (disposable), 1 Blockerspritze, 1 AG Cuffill
- Diagnose: 1 Blutdruckmessgerät, manuell, Oberarmmanschette, 1 Qualitäts-Stethoskop, 1 Diagnoseleuchte
- Infusion: 1 Einhandstaubinde, 1 Desinfektionsspray 50 ml, 4 sterile Tupfer, 4 Venenverweilkanülen G 20, G 22, 4 Fixierpflaster für Venenverweilkanülen, 1 Kanülenabwurfbox, 2 Infusionsbestecke, 1 Rolle Seidenpflaster, 6 Einmalspritzen 2 ml, 5 ml, 10 ml, 6 Einmalkanülen G 1, G 14, 1 Paar Schutzhandschuhe
- Notfallinstrumente: 3 Guedeltuben Gr. 2, 3, 4, 1 Hyperventilationsmaske, 1 Kleiderschere, 1 Rettungsdecke
- Absaugung: 1 Handabsaugpumpe manuell mit Zubehör
Weitere Informationen: | | Material: | Complan | Inhalt: | ohne Sauerstoffflasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notfallkoffer leer, Notfallkoffer ohne Füllung, Notfallkoffer ohne Inhalt, Ulmer Koffer leer, Erste-Hilfe-Rucksack, Notfallrucksack, Rettungsrucksack, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, erste-hilfe-rucksack gefüllt, erste hilfe rucksack, notfallkoffer.de, Koffer, Arztkoffer, Erste Hilfe, Notarzt, Notfall, Wiederbelebung, Ersthilfe, Ausrüstung, Rettung, Rettungsdienst, Notfallkoffer.de |
| | |
| |