Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

notfallkoffer.de PULOX PO-200 SOLO Fingerpulsoximeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-408104
Hersteller:
     notfallkoffer.de
Herst.-Nr.:
     6263
EAN/GTIN:
     4250545514876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notfallkoffer
Rettungskoffer
Sanitäts-Notfall-Koffer
Ulmer Koffer

Pulox PO-200 Solo

Mithilfe des Sauerstoffmessgerätes Pulox PO-200 Solo von Novidion können sowohl der SpO2 Wert (Sauerstoffsättigung) als auch der Puls exakt gemessen werden. Dank der einfachen Bedienweise ist das Fingeroximeter nicht nur für den professionellen, sondern auch für den privaten Bereich geeignet. Das Pulsoximeter Pulox PO-200 kann auch für mobile Messungen auf Reisen oder unterwegs verwendet werden. Es sind verschiedene Modi beim Fingerpulsoximeter verfügbar.

Produktinformationen zu Pulox PO-200 Solo

  • Bequeme Messung direkt am Finger
  • Ansprechendes und kompaktes Design
  • L/B/H 57 x 33 x 32 mm
  • Gewicht 50 g (inklusive Batterien)
  • Einfache Bedienung mit nur einem Knopfdruck
  • Ergebnis innerhalb weniger Sekunden
  • 2 Batterien 1,5V AAA und 1 mehrsprachige Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten
Ausstattung des Pulox PO-200 Solo
  • Klare, 90° automatisch drehbare OLED-Anzeige mit großen Zahlen
  • Pulsanzeige übersichtlich als Wellen- und Balkendiagramm
  • 5 einstellbare Helligkeitsstufen, je nach Umgebung 
  • Messbereich von 35 - 99 % (Pulsmessbereich 30 - 250 bpm)
  • 4 verschiedene Anzeigemodi
  • Bis zu ca. 40 Std. Dauerbetrieb
Anwendungsbereiche des Pulox PO-200 Solo
  • Zur zuverlässigen, bequemen und schmerzfreien Messung von Sauerstoffsättigung und Pulsrate, direkt am Finger
  • Einsatz in Praxis, Klinik und zu Hause
  • Für Outdoor Aktivitäten und Ausflüge: beim Radfahren, Wandern, Sport und in der Luftfahrt (transportabel in einer Tasche durch die geringe Größe, Dauerbetrieb von bis zu 40 Std. möglich)
  • Ermöglicht schnelle Messungen: Messergebnisse innerhalb weniger Sekunden direkt betriebsbereit (nur noch die mitgelieferten Batterien einlegen)

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
PZN:
03314928
Weitere Suchbegriffe: Pulsoximeter, Pulsoxymeter, notfallkoffer.de, pulsoximeter, Fingeroximeter, Fingerpulsoximeter, Oximeter, Fingerpuls-Oximeter, Finger, Puls, Sauerstoff, Messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 18 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.