Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

notfallkoffer.de EuroSafe II Notfallkoffer leer,Ampullen-Leiste,Halterung 2l Von Profis für Profis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-408140
Hersteller:
     notfallkoffer.de
Herst.-Nr.:
     1020-2L-AW-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notfallkoffer leer
Notfallkoffer ohne Füllung
Notfallkoffer ohne Inhalt
Ulmer Koffer leer

Notfallkoffer EuroSafe II leer

Die Notfallkoffer EuroSafe bieten Platz für eine medizinische Grundausstattung, um lebensrettende Sofortmaßnahmen einzuleiten. Alle Notfallkoffer der EuroSafe-Flotte sind Vollaluminiumkoffer aus 1,5 mm Aluminiumblech mit Kunststoffinneneinrichtung und verstärkten Kanten. 

Produktinformationen zum EuroSafe II

  • EuroSafe II leer
  • Für Basisausstattung Arzt und Facharzt 
  • Mit Halterung für 2-Liter-Sauerstoff-Flasche
  • Mit Ampullenleiste bis max. Ampullen
  • L/B/H  52,6 x 36,2 x 20 cm
  • Stabil und belastbar
  • Sicher und übersichtlich
  • Hygienisch und glatt
  • Flexibel aufgeteilt 
  • Sicher vor Staub und Spritzwasser
  • Gewicht ca. 5,9 kg
  • Farbe weiß pulverbeschichtet
Von Profis für Profis! Die Notfallkoffer sind robust und auch in harten Einsätzen sehr zuverlässig. Alle Ampullen sind durch die feste Ampullenleiste geschützt und mit herausnehmbarem Etui oder der MediBox ist alles schnell zu Hand. Alle Fächer sind abgerundet für eine hygienische Reinigung. Die EuroSafe-Flotte umfasst Notfallkoffer für den Rettungsdienst oder für Arzt und Facharzt in vier verschiedenen Koffergrößen mit verschiedener Ausstattung oder sie sind ungefüllt.Möglichkeiten der Ausstattung sind Lieferung mit integrierter Ampullenleiste bis 45 Ampullen, MediBox III bis zu 36 Ampullen oder herausnehmbarem Etui bis zu 75 Ampullen.   
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ampullenleiste
Inhalt:
mit 0²-Flaschenhalterung 2 l
Weitere Suchbegriffe: notfallkoffer leer, Notfallkoffer, EuroSafe, Notfall, Koffer, Erste Hilfe, Notfallkoffer.de, Rettung, Rettungsdienst, Lebensrettung, Soforthilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,40*
€ 602,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,54*
€ 584,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 490,96*
€ 584,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,21*
€ 564,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 473,64*
€ 563,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 473,08*
€ 562,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,97*
€ 546,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 458,42*
€ 545,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,91*
€ 504,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
notfallkoffer.de
1011
ab € 125,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.